{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Couleur | transparent | |
| Nombre de rubans adhésifs | 1 pc. | |
| Sommaire | Pièce unique | |
| Type de produit | rubans adhésifs | |
| Type de ruban adhésif | un côté | |
| Substrat | film PET | |
| Résistance aux températures max. | 130 degré | |
| Type d’application | Fixer; coller; isoler | |
| Caractéristiques | résistant au déchirement | |
| Longueur | 55 m | |
| Largeur | 19 mm | |
| Epaisseur | 0,2 mm |
| Référence article | 7100116873 | |
| EAN / GTIN | 04054596282711 | |
| Réf. fabricant | 7100116873 | |
| Article hors catalogue | L01310 1733 | |
| Fabricant/personne responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |