3M™ Glass Cloth Electrical Tape 79, MC7, 30 mm x 55 m

Nr art.: 7100116867
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 7 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 7 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ ET 79
Oznaczenie producenta 3M™ Glasgewebeband 79; 3M™ Klebeband 79
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor białe
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża płótno
Masa klejowa akrylan
Min. odporność na temperaturę 0 stopni
Maks. odporność na temperaturę 155 stopni
Obszar zastosowania Podłoża gładkie; Podłoża porowate
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie
Właściwości Możliwość opisywania; Odbija ciepło; Odporność na ścieranie; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki
Długość 55 m
Szerokość 30 mm
Grubość 0,18 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100116867
EAN / GTIN 04054596282001
Numer producenta 7100116867
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Tape 79 has a pressure sensitive, acrylic adhesive that offers optimized adherence and resists edge tears. This conformable tape is solvent resistant and has a glass cloth backing that will not shrink, burn or rot while ensuring maximum stability. The printable tape is designed for banding and strapping applications. It provides excellent absorption of varnishes and resin. UL Listed and RoHS 2011/65/EU Compliant.

Zaleta:

  • Pressure-sensitive, acrylic adhesive offers optimized adherence
  • Glass cloth backing ensures maximum stability
  • Designed for coils/transformers and motor applications
  • Printable and has the ability to absorb resin and varnishes
  • Withstands a temperature range of 32 to 302 °F (0 to 150 °C)
  • Highly conformable and resists solvents
  • UL Listed and RoHS 2011/65/EU Compliant