{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | 3M™ ET 79 | |
| Oznaczenie producenta | 3M™ Glasgewebeband 79; 3M™ Klebeband 79 | |
| Znak jakości i certyfikat kontroli | Brak | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Dyrektywa RoHS | |
| Kolor | białe | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | płótno | |
| Masa klejowa | akrylan | |
| Min. odporność na temperaturę | 0 stopni | |
| Maks. odporność na temperaturę | 155 stopni | |
| Obszar zastosowania | Podłoża gładkie; Podłoża porowate | |
| Zastosowanie | Izolowanie; Mocowanie; Montaż; Przyklejanie | |
| Właściwości | Możliwość opisywania; Odbija ciepło; Odporność na ścieranie; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki | |
| Długość | 55 m | |
| Szerokość | 616 mm | |
| Grubość | 0,18 mm |
| Numer artykułu | 7000006178 | |
| EAN / GTIN | 00051128531211 | |
| Numer producenta | 7000006178 | |
| Numer L | L01310 1995 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |