3M™ ET 92 Polyimidfilm, gul, 12 mm x 33 m, 0,08 mm

Art.-nr.: 7100116854
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 19 Styk
  • Bestillingstrin: 19 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100116854
EAN/GTIN 04054596282773
Producentnummer 7100116854

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: gul
Isolationsklasse: op til max. H (180° C)
Samlet længde: 33 m
Samlet bredde: 11.989 mm
Maksimal temperaturbestandighed op til 180 °C

Beskrivelse:

3M™ Polyimide Film Electrical Tape 92 er en højtydende elektrisk tape med en polyimidefilmryg. Denne tape er designet til at give tyk isolering til spoler, seler og kondensatorer. Den flammehæmmende tape tåler et temperaturområde fra 32 til 356 °F (0 til 180 °C).

Egenskab:

Høj tilpasningsevne med trykfølsomt akrylklæbemiddel
Flammehæmmende materiale med polyamidunderlag
Velegnet til brug som loddemaskeringstape ved fremstilling af trykte kredsløbsplader
Til forankring af kabler og terminalplader
Egnet til et temperaturområde fra -40 til 155 °C
UL-listet og RoHS-kompatibel
En kraftfuld kombination af mekaniske, elektriske, termiske og kemiske egenskaber