Tarcza wykończeniowa Scotch-Brite™ do lutowania laserowego, 203 mm x 4,0 mm x 25,4 mm, FIN

Nr art.: 7100115797
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy > 8 tygodni
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
Oznaczenie producenta Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel
Średnica 203 mm
Uchwyt Otwór
Średnica otworu H 25,4 mm
Stopień rozdrobnienia drobne
Podłoże ścierniwa włóknina
Kolor Szare
Rodzaj produktu Ściernice
Grupa materiałów metalowe
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100115797
EAN / GTIN 00076308457501
Numer producenta 7100115797
Numer L L51710 1457
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Lutowanie promieniem laserowym połączeń dachowych w produkcji samochodów stanowi najnowocześniejsze rozwiązanie i w najbliższych latach stanie się najczęściej stosowaną metodą standardową. Przejście na tę metodę łączenia wiąże się jednak z koniecznością odpowiedniego wykończenia spoiny dachowej przed procesem lakierowania. W tym przypadku doskonale sprawdza się tarcza wykończeniowa Scotch-Brite™ Laser Braze, opracowana specjalnie z myślą o zastosowaniach robotycznych. Ponieważ oprócz prawidłowego sterowania przyłożoną siłą, prędkością obrotową tarczy i prędkością ramienia robota, kluczowe znaczenie dla powodzenia ma również dobór odpowiedniej tarczy.

Zaleta:

  • Znakomita wydajność skrawania
  • Większa trwałość, co oznacza rzadsze wymiany szyb
  • Brak elementów metalowych, brak metalowych pozostałości na obrabianej powierzchni; minimalizacja ryzyka korozji
  • Zapewnia idealną powierzchnię do dalszej obróbki (powlekanie, lakierowanie itp.)
  • Szybka zmiana konfiguracji w celu zwiększenia wydajności