Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel, 203 mm x 4,2 mm x 25,4 mm

Artiklové číslo: 7100115797
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Označení výrobce Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel
Průměr 203 mm
Upínač Otvor
Průměr otvoru H 25,4 mm
Stupeň jemnosti jemný
Podklad brusného materiálu Rouno
Barva Šedá
Druh produktu Brusný kotouč
Materiálová skupina Kov
Vhodné k Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100115797
EAN / GTIN 00076308457501
Číslo výrobce 7100115797
L-číslo L51710 1457
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Laserové pájení střešních švů v automobilové výrobě odpovídá nejnovější technologii DME a v příštích několika letech se vyvine do nejběžněji používaného standardního procesu. Přechod na tento spojovací proces je však doprovázen potřebou vhodného dokončení nulového spoje střechy před procesem lakování. Dokončovací kolo lasery Braze Scotch-Brite™, speciálně vyvinuté pro robotické aplikace, zde odvádí vynikající práci. Kromě správného ovládání aplikované síly, rychlosti disku a rychlosti ramene robota je výběr správného disku nezbytný pro úspěch.

Výhoda:

  • Vynikající odstranění materiálu
  • Dlouhá životnost za méně výměna kotouče
  • Žádné kovové součásti, žádné kovové zbytky na povrchu, který má být obráběn.minimalizujte riziko koroze
  • Vytváří ideální povrch pro další zpracování (povrchová úprava, lakování atd.)
  • Rychlá konverze pro vyšší propustnost

Servis & produktoví poradci

Brožury

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formuláře

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Reklamní akce

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku