Film de covering imprimable 3M™ IJ180mC-114, Transparent, 1372 mm x 50 m

Réf.: 7100115272
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série IJ180mC
Référence fabricant 3M™ Print Wrap Folie IJ180mC
Emballage En vrac
Couleur transparent
Type de produit film adhésif
Matériau film chlorure de polyvinyle (PVC)
Caractéristiques Résistance aux UV; résistance au déchirement; résistance à l’abrasion
Transparence 100 %
Réutilisabilité non
Avec bandes collantes/adhésives oui

Identification et classification

Référence article 7100115272
EAN / GTIN 00076308885830
Réf. fabricant 7100115272
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les films d'emballage d'impression 3M™ de la série IJ180mC - avec la technologie d'adhésif Comply™ améliorée pour un collage encore plus facile - permettent des conceptions complètement nouvelles et spectaculaires pour presque tous les projets. Les films se caractérisent par leur qualité d'impression exceptionnelle, leur aptitude à la déformation, leur résistance au décollement, leur manipulation et leur aptitude à l'enlèvement et, surtout, par leurs services de garantie étendus.

Avantage(s):

  • L'IJ180mC-10R est un film de covering coulé premium ultra enlevable qui s'applique rapidement et se dépose avec facilité.
  • Conçu pour les applications film sur film, les applications à court terme, l'enlèvement sans chaleur ni produits chimiques.
  • Idéal pour les covering et les graphismes des flottes de véhicules, même avec des surfaces ondulées et des rivets.
  • Graphismes muraux sur surfaces lisses ou légèrement texturées.
  • La technologie Comply™ permet de chasser l'air par les microcanaux pour une pose rapide, facile, sans bulles ni plis et avec un rendu très lisse.
  • Film conformable pour le covering de surfaces complexes.
  • Disponible en blanc brillant (IJ180mC-10), transparent (IJ180mC-114) et finition métal (IJ180mC-120).
  • Film graphique facilement repositionnable avant la pose avec un tack moyen à fort.
  • Pelliculages recommandés : 8518, 8519 & 8520.
  • Film vinyle coulé

Recommandation(s):

  • Véhicules, bateaux
  • Transport
  • Intérieur et extérieur

Téléchargements et documents

De la même série "IJ180mC" Afficher tout

Conseillers produits et services