Maszyna do taśm szlifierskich 3M™, 457 mm, 33575

Nr art.: 7100110952
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Cubitron™ II
Oznaczenie producenta 3M™ Feilenbandmaschine für die Karosseriebearbeitung
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość taśmy szlifierskiej 457 mm
Moc przekazywana 495 W
Cechy szczególne Ergonomiczny uchwyt; Obracany uchwyt ręczny; Zwarta konstrukcja
Rodzaj produktu Szlifierka taśmowa
masa całkowita 1 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100110952
EAN / GTIN 00051131335752
Numer producenta 7100110952
Numer L L51800 11
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Maszyna do obróbki karoserii z taśmą ścierną 3M™ zapewnia warsztatowi niezawodność i wszechstronność charakterystyczną dla wysokowydajnych maszyn z taśmą ścierną przeznaczonych do obróbki metalu. Wyróżnia się niewielką wagą i smukłą konstrukcją, dzięki czemu idealnie nadaje się do napraw karoserii. Ma moc 495 W i waży mniej niż 1 kg – zapewnia dużą wydajność i doskonałą zwrotność przy najróżniejszych pracach, w tym przy usuwaniu spoin punktowych. W wielu przypadkach piła taśmowa może zastąpić tradycyjne wiertło do zgrzewania punktowego. Doskonale nadaje się również do skutecznego rozprostowywania krawędzi zagięć, przygotowywania powierzchni, usuwania pozostałości kleju oraz czyszczenia spoin. Szlifierki taśmowe 3M™ do napraw karoserii nadają się szczególnie do szlifowania w trudno dostępnych miejscach, na przykład między blachami drzwiowymi lub wzdłuż ostrych konturów. Cała obudowa jest obrotowa, dzięki czemu użytkownik może obracać szlifierkę i taśmę, co pozwala na obróbkę nawet trudno dostępnych miejsc. Ta szlifierka taśmowa jest przeznaczona do stosowania z materiałami ściernymi 3M™ Cubitron™ II, które zapewniają wysoką wydajność szlifowania i długą żywotność. Wyposażona jest w wymienną tarczę dociskową z gumy, która zapewnia większą elastyczność i zmniejsza nacisk na materiał ścierny podczas pracy, co dodatkowo wydłuża żywotność taśmy ściernej. Nasza maszyna do obróbki karoserii z taśmą szlifierską 3M™ stanowi część szerokiej gamy materiałów ściernych i narzędzi, które zostały opracowane specjalnie z myślą o naprawach samochodowych.

Zaleta:

  • Lekka szlifierka taśmowa doskonale nadaje się do prac związanych z cięciem i szlifowaniem w ramach napraw karoserii
  • Ten wydajny silnik o mocy 495 W doskonale nadaje się do naprawy karoserii samochodowych.
  • Niewielka waga ułatwia obsługę i zmniejsza zmęczenie użytkownika
  • Obrotowa obudowa pozwala na wszechstronne zastosowanie nawet w bardzo ciasnych przestrzeniach
  • Przeznaczone do stosowania z taśmami ściernymi 3M™ Cubitron™ II