Ponceuses à bande abrasive 3M™, 457 mm, 33575

Réf.: 7100110952
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100110952
EAN / GTIN 00051131335752
Réf. fabricant 7100110952
Article hors catalogue L51800 11
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Dotée de la fiabilité et de la polyvalence des ponceuses à bande pour le travail des métaux en atelier de carrosserie, la ponceuse à bande 3M™ se distingue par son poids léger et son profil étroit, la rendant idéal pour les travaux de tôlerie. Avec son poids inférieur à 1 kg pour une puissance de 495 W, elle est suffisamment puissante et maniable pour de nombreux travaux, y compris l'enlèvement des soudures par points. Dans de nombreux cas, la ponceuse à bande remplace avantageusement une perceuse pour l'enlèvement des points de soudure. Elle est également idéale pour l'enlèvement des sertis de porte, la préparation des surfaces, l'uréthane, le mastic d'étanchéité et le nettoyage des soudures. La ponceuse à bande 3M™ est particulièrement adaptée au ponçage ou au meulage dans les espaces étroits, notamment entre les panneaux de porte ou le long des contours aigus. L'ensemble du boîtier est rotatif, permettant ainsi à l'opérateur de faire tourner et pivoter la ponceuse ou la bande pour atteindre les zones les plus difficiles d'accès. Cette ponceuse à bande est conçue pour une utilisation avec les bandes abrasives 3M™ Cubitron™ II, pour un ponçage performant et une durée de vie accrue. Elle est dotée d'une roue de contact en caoutchouc remplaçable conçue pour offrir une flexibilité accrue et exercer une pression réduite sur l'abrasif en utilisation, prolongeant ainsi la durée de vie de la bande abrasive. Notre ponceuse à bande 3M™ fait partie d'une gamme complète d'abrasifs et d'outils spécialement conçus pour la réparation et la finition des carrosseries.

Avantage(s):

  • Cette ponceuse à bande légère est idéale pour les travaux de ponçage et de finition dans le domaine de la tôlerie
  • Le moteur de 495 W est puissant et convient parfaitement aux applications de tôlerie
  • Son poids plume permet une maniabilité accrue et réduit la fatigue de l'opérateur
  • Le corps rotatif assure une utilisation dans les espaces restreints les plus variés
  • Conçu pour une utilisation avec les bandes abrasives 3M™ Cubitron™ II