3M™ Aluminium Foil Tape 426, Silver, 50 mm x 18 m, 0.12 mm

Nr art.: 7100096672
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 12 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 12 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Adhesive tape

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100096672
EAN / GTIN 00051131178328
Numer producenta 7100096672
Numer L L01310 443
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ Aluminium Foil Tape 426, has dead-soft aluminium foil backing and excellent heat and light reflection to protect against high temperatures and UV degradation. The foil also serves as an excellent barrier against moisture, dust, flame, and certain chemicals as used in aircraft paint stripping masking. Acrylic adhesive supplies superior temperature, UV and solvent resistance. Our tape provides excellent age life and is ideal for harsh, long-term outdoor environments.

Zaleta:

  • High performance aluminium foil tape, 2.8 mil thick foil backing
  • Premium aluminium foil for automotive
  • Resists flame, resists moisture, resists weather, resists UV degradation
  • Chemical resistant tape, thermally conductive tape for heating and cooling efficiency, heat reflective tape, light reflective tape, conformable tape