3M™ Aluminium Tape 426, Zilver, 50 mm x 18 m

Artikelnummer: 7100096672
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 12 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100096672
EAN/GTIN 50051131178323
Nummer fabrikant 7100096672
L-nummer L01310 443
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Aluminiumfolietape 426 heeft een zeer zachte rug van aluminiumfolie en uitstekende hitte- en lichtreflecterende eigenschappen ter bescherming tegen hoge temperaturen en uv-straling. De folie fungeert bovendien als een uitstekende barrière tegen vocht, stof, brand en bepaalde chemische stoffen die worden gebruikt in de luchtvaartindustrie bij het afstrippen van verf. De acrylaatlijm zorgt voor superieure bestendigheid tegen hitte, uv-straling en oplosmiddelen. Onze tape heeft een uitstekende levensduur en is bij uitstek geschikt voor langdurig gebruik in ruige buitenomgevingen.

Voordeel:

  • Krachtige aluminiumfolietape op een folierug van 0,07 mm (2,8 mil)
  • Hoogwaardige aluminiumfolie voor de auto-industrie
  • Bestand tegen brand, vocht, weersinvloeden en uv-straling
  • Bestand tegen chemische stoffen, thermisch geleidend voor betere verwarmings- en koelefficiëntie, hittereflecterend, lichtreflecterend, vervormbaar

Diensten en productadviseurs

Meld u aan