Szczotka lamelowa Scotch-Brite™ FF-ZS, czerwona, 76,2 mm x 45 mm x 6 mm, A VFN

Nr art.: 7100093981
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Maks. średnica tarczy 76,2 mm
Długość narzędzia polerskiego 45 mm
Rodzaj produktu Urządzenie do satynowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100093981
EAN / GTIN 04046719750856
Numer producenta 7100093981
Numer L L51710 125
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Szczotka lamelowa Scotch-Brite™ FF-ZS nadaje się szczególnie do czyszczenia i wykańczania powierzchni ze stali nierdzewnej oraz metali nieżelaznych. Nadają delikatne, matowe wykończenie.

Zaleta:

  • Materiał CF z ziarnem ściernym z tlenku glinu (Typ A)
  • Materiał CF z ziarnem ściernym z węglika krzemu (typ S)
  • Trójwymiarowa włóknina Scotch-Brite™
  • Włóknina nylonowa
  • Wyrównanie struktury powierzchni metalowych
  • Usuwanie wad powierzchniowych
  • Stała
  • Stałe, powtarzalne wyniki pracy
  • Równomierna powierzchnia obrabianego elementu bez śladów drgań
  • Równomierne wykończenie
  • brak zmian w geometrii obrabianego elementu
  • Powierzchnia o metalicznej czystości

Zalecenie:

  • Nadaj różnorodnym elementom metalowym gładką, równomierną powierzchnię