Scotch-Brite™ lamelovýDisc Pad opěrný talíř s hřídelí FF-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, AVF

Artiklové číslo: 7100093981
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Průměr kotouče max. 76,2 mm
Délka lešticího nástroje 45 mm
Druh produktu Satinovací stroj

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100093981
EAN / GTIN 04046719750856
Číslo výrobce 7100093981
L-číslo L51710 125
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Štětec na ploutve Scotch-Brite™ FF-ZS je vhodný zejména pro čištění a dokončovací práce na nerezových a neželezných kovech. Vytvářejí jemný, matný povrch.

Výhoda:

  • CF materiál s abrazivní zrnitostí oxidu Hlinitého (typ A)
  • CF materiál s abrazivním zrnitostí z karbidu křemíku (typ s )
  • Trojrozměrný fleece z vláken Scotch-Brite™
  • Nylonové vlákno fleece
  • Zarovnání obrázku stehu na kovových površích
  • Odstraňte povrchové vady
  • Konzistentní
  • Konzistentní reprodukovatelný pracovní výsledek
  • Rovnoměrný povrch obráběného dílce bez značek rozstřiku
  • Hladký povrch
  • Žádná změna geometrie obráběného dílce
  • Kovový čistý povrch

Doporučení:

  • Dodáme jemný, rovnoměrný povrch různým kovovým obrobkům