Szczotka lamelowa Scotch-Brite™ PF-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, A MED

Nr art.: 7100093971
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Maks. średnica tarczy 75 mm
Długość narzędzia polerskiego 45 mm
Rodzaj produktu Urządzenie do satynowania

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100093971
EAN / GTIN 04046719750924
Numer producenta 7100093971
Numer L L51710 1870
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Szczotka lamelowa Scotch-Brite™ z włókniny wykonanej z unikalnego materiału Cut & Polish. Za pomocą tej szczotki do trzonków uzyskuje się bardzo równomierny i gęsty rysunek pociągnięć.

Zaleta:

  • Trójwymiarowa włóknina nylonowa Scotch-Brite™
  • Wbudowany chwyt
  • Wyjątkowy materiał do Cut i polerowania
  • Konstrukcja lamelowa
  • Wyrównanie struktury powierzchni metalowych
  • Usuwanie wad powierzchniowych
  • Stałe, powtarzalne wyniki pracy
  • Równomierna powierzchnia obrabianego elementu bez śladów drgań
  • Równomierne wykończenie
  • Brak zmian w geometrii obrabianego elementu
  • Powierzchnia o metalicznej czystości
  • Oszczędność czasu i kosztów

Zalecenie:

  • Nadaj różnorodnym elementom metalowym gładką, równomierną powierzchnię