Scotch-Brite™ Cut & Polish Lamellenborstel op stift PF-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, A MED

Artikelnummer: 7100093971
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpers

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100093971
EAN/GTIN 04046719750924
Nummer fabrikant 7100093971
L-nummer L51710 1870
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gebruik de Scotch-Brite™ Lamellenborstel op as voor een fijne, gelijkmatige finish op diverse metalen werkstukken, zonder trillingsbeschadigingen. Het fijne, matte kraspatroon van onze op lamellenborstels op as zorgt voor een fijnere finish vergeleken met een combiwiel.

Voordeel:

  • Met een fijn, mat schuurpatroon dat zorgt voor een fijnere finish dan die van een combiwiel
  • Ontworpen voor gebruik op alle metalen
  • Geeft een gelijkmatige finish aan werkstukken, zonder trillingsbeschadigingen achter te laten
  • Geschikt voor licht afbramen

Advies:

  • Geef een fijn, gelijkmatig oppervlak aan een verscheidenheid aan metalen werkstukken