Folia poliestrowa 3M™ ET 5, przezroczysta, 38 mm x 66 m x 0,06 mm

Nr art.: 7100091569
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 6 sztuki
  • Etapy zamówienia: 6 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ ET 5 Polyesterfolie
Oznaczenie producenta 3M™ Polyester-Isolierband 5; 3M™ Polyesterfolie 5
Dyrektywa/oznaczenie Dyrektywa RoHS
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia PET
Masa klejowa akrylan
Maks. odporność na temperaturę 130 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Izolowanie; Mocowanie; Montaż
Właściwości Odporność na wilgoć; Odporność na ścieranie; bez zaparowania szkieł; elastyczne; odporny na rozdarcie; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 66 m
Szerokość B 38 mm
Grubość S 0,06 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100091569
EAN / GTIN 04054596153523
Numer producenta 7100091569
Numer L L01310 1957
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma izolacyjna 3M™ z poliestru nr 5 jest wyposażona w klej akrylowy, który zapewnia optymalną przyczepność. Ta przezroczysta taśma klejąca jest odporna na działanie środków chemicznych, rozpuszczalników, wilgoci, ścierania i przecięć. Posiada certyfikat UL, certyfikat CSA oraz jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE.

Zaleta:

  • Uniwersalna taśma poliestrowa z klejem akrylowym
  • Jest bardziej odporna na wysokie temperatury niż taśmy klejące z podłożem z tkaniny octanowej.
  • Elastyczny, charakteryzuje się doskonałą odpornością na działanie substancji chemicznych, rozpuszczalników, wilgoci, ścierania i przecięć
  • Posiada certyfikat UL, certyfikat CSA oraz jest zgodny z dyrektywą RoHS 2011/65/UE
  • Maksymalna odporność na temperaturę do 130 °C
  • Napięcie przebicia: 5 500V
  • Ognioodporny zgodnie z normą UL® 510

Zalecenie:

  • Mocowanie przewodów przyłączeniowych i ustawianie
  • Owijanie taśmą cewek i kondensatorów
  • Izolacja rdzenia i warstwowa oraz bandażowanie końcowe małych transformatorów
  • Owijanie i izolacja cewek i przewodów