• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

3M™ ET 5 Polyester Tape, Transparant, 38 mm x 66 m x 0,06 mm

Artikelnummer: 7100091569
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 6 Stuk
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100091569
EAN/GTIN 04054596153523
Nummer fabrikant 7100091569
L-nummer L01310 1957
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Isolatietape van polyesterfolie 5 bevat een acrylaatlijm die een optimale hechting biedt. Deze transparante tape is bestand tegen olie, chemicaliën, oplosmiddelen, vocht, en is snij- en slijtvast. UL-geregistreerd, CSA-gecertificeerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.

Voordeel:

  • Polyestertape voor algemeen gebruik met acrylaatlijm
  • Bestand tegen hogere temperaturen dan tapes met een rug van acetaatdoek
  • De tape is vervormbaar en uitstekend bestand tegen chemicaliën, oplosmiddelen en vocht, en is snij- en slijtvast
  • UL-geregistreerd, CSA-gecertificeerd en voldoet aan RoHS 2011/65/EU

Advies:

  • Bevestiging van aansluitdraden en positionering
  • Bedekkingsverband voor spoelen en condensatoren
  • Kern en laagisolatie en afsluitende bandaging van kleine transformatoren
  • Wikkelen en isoleren van spoelen en draden