Tkaná skelná 3M™ ET 69, bílá, 38 mm x 33 m, 0,18 mm

Artiklové číslo: 7100091130
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 6 kusy
  • K objednání po násobcích: 6 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Scotch 69
Označení výrobce 3M™ ET 69 Glasgewebeband
Směrnice/označování Směrnice o použití nebezpečných látek ve výrobě (RoHS)
Barva Bílá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Tkanina
Lepicí hmota Syntetický kaučuk
Teplotní odolnost min. 0 stupně
Teplotní odolnost max. 200 stupně
Použití Izolovat; Montáž; Upevnit
Vlastnosti Elastické; Možnost popisování; Odolné proti oděru; odolný proti roztržení
Délka L 33 m
Šířka B 38 mm
Tloušťka S 0,18 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100091130
EAN / GTIN 04054596152359
Číslo výrobce 7100091130
L-číslo L01310 1250
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Páska Scotch® Glass Fiber Fabric 69 odolává poruchám napětí 3 000 V. Je potažen silikonovým lepidlem zpomalující hoření a patří do třídy H izolace s teplotní odolností do 180 °C. Díky tomu je vhodný pro izolaci vysoce tepelně emitujících elektrických komponent a jako ochranné vinutí proti tepelnému záření. Stejně jako všechny pásy ze skleněných tkanin je obzvláště odolný proti roztržení a oděru. Tím je zajištěna dlouhá funkčnost i při silném mechanickém namáhání, například u elektromotorů. Díky své elasticitě se izolační páska dokonale přizpůsobí různým substrátům. Zároveň tisknutelná struktura tkaniny zajišťuje vynikající absorpci pryskyřic a laků.

Výhoda:

  • Tepelné vytvrzování, silikonové lepidlo poskytuje zvýšenou přilnavost při vysokých teplotách
  • Materiál nosiče skleněné tkaniny je optimálně odolný proti smršťování a hoření
  • Používejte jako ochranu cívky, ukotvení, obvaz, Kern, vrstvu a příčnou izolaci
  • Tisknutelný, nabízí vysokou mechanickou pevnost a vynikající výkon, protože odolává vysokým teplotám
  • Vhodné pro teplotní rozsah 0 až 200 °C.
  • Certifikace UL, mil-i -19166C, certifikace CSA a vyhovuje směrnici RoHS 2011/65/EU
  • Zpomalovač hoření podle UL® 510
  • Vynikající absorpce pryskyřic a laků

Doporučení:

  • Pro elektrickou izolaci s obzvláště vysokým tepelným namáháním, pro upevnění kabelů, konec a příčnou izolaci.