Folia ochronna 3M™ 7070UV, przezroczysta, 1219 mm x 33 m, 0,2 mm

Nr art.: 7100089302
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
Seria 7070UV
Oznaczenie producenta 3M™ Industrieschutzfolie 7070UV
Kolor Przezroczysty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Folia z tworzywa sztucznego
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Podłoża gładkie; Pomieszczenia
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Przyklejanie
Właściwości Dobre przyleganie; Odporność na ścieranie; Odporny na promieniowanie UV; wodoodporny
Długość L 33 m
Szerokość B 1 219 mm
Grubość S 0,2 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100089302
EAN / GTIN 00076308979553
Numer producenta 7100089302
Numer L L01310 611
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Model 7070UV może być stosowany w wielu branżach do ochrony różnorodnych produktów i powierzchni, np.: Urządzenia gospodarstwa domowego, punkty sprzedaży/automaty, artykuły sportowe, pojazdy sportowe, okna i drzwi, architektura i budownictwo, meble i obróbka drewna, windy, pojazdy ratownicze, autobusy i pociągi, maszyny ciężkie i sprzęt rolniczy, przemysł ogólny i obróbka metali.

Zaleta:

  • Odporna na ścieranie folia ochronna z klejem wrażliwym na nacisk
  • Ochrona powierzchni przemysłowych przed uszkodzeniami spowodowanymi ścieraniem, zarysowaniami, erozją, promieniowaniem UV i niewielkimi uderzeniami
  • Solidne
  • Przezroczysty
  • Trwałe
  • Elastyczność i dobra zdolność dopasowania się do trójwymiarowych powierzchni
  • Łatwa aplikacja