3M™ Industriële Beschermfolie 7070UV, Transparant, 1219 mm x 33 m, 0.2 mm

Artikelnummer: 7100089302
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7100089302
EAN/GTIN 00076308979553
Nummer fabrikant 7100089302
L-nummer L01310 611
Fabrikant/verantwoordelijke persoon 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Omschrijving:

3M™ Industriële beschermfolie 7070UV is ontworpen om oppervlaktebescherming te bieden tegen slijtage, krassen, erosie, lekke banden en kleine impacts. Deze robuuste film is gemaakt voor gebruik binnenshuis en buitenshuis, is UV- en weerbestendig en biedt duurzaamheid. 3M™ Industriële beschermfolie 7070UV is vervormbaar en biedt flexibiliteit die hecht aan gebogen oppervlakken en een grote verscheidenheid aan substraten, waaronder metaal, hout, kunststoffen, geverfde oppervlakken en composieten. Deze vervormbare film wordt geleverd op een papieren voering voor het stansen van specifieke vormen, waardoor het gemakkelijk is aan te brengen met eenvoudig gereedschap in een minimale tijd. 3M™ Industriële beschermfolie 7070UV kan in veel industrieën worden gebruikt en beschermt een grote verscheidenheid aan producten en oppervlakken, waaronder: - Trapleuningen - Zwaar gereedschap - Hulpdiensten - Bussen - Fietsenrekken - Motoren Sleuteleigenschappen: -Polyurethaan rug is bestand tegen perforaties en scheuren - Geleverd op een papieren voering voor het eenvoudig stansen van specifieke vormen - Gemakkelijk aan te brengen met eenvoudige tools in een minimum van tijd - Heldere kleur zal oppervlakken niet verdoezelen - Maximale gebruikstemperatuur 200 ° F (93,3 ° C)

Voordeel:

  • Schuurvaste beschermfolie met een drukgevoelige lijmlaag
  • Bescherming van industriële oppervlakken tegen schade veroorzaakt door slijtage, krassen, erosie, UV-straling en kleine schokken
  • Robuust
  • transparante
  • Duurzaam
  • Flexibel en goed aanpasbaar aan 3-dimensionaal gevormde oppervlakken
  • Eenvoudige toepassing