• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

3M™ Scotch-Brite™ EssentEco ściereczka z mikrofibry 2012, żółta, 36 x 36 cm, 5 x 10 sztuk / karton

Nr art.: 7100087026
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 50 sztuki
  • Etapy zamówienia: 50 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Numer artykułu 7100087026
EAN / GTIN 04054596118218
Numer producenta 7100087026
Numer L L01130 109185
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Można prać w temperaturze do 95°C. Dzięki kodowaniu kolorystycznemu nie ma ryzyka pomylenia obszaru zastosowania.

Zaleta:

  • Usuwa oleje, smary, zabrudzenia, płyny i kurz z najróżniejszych powierzchni
  • Można go stosować na sucho, na powierzchni wilgotnej oraz na mokro
  • Można stosować z dodatkiem środków chemicznych lub bez nich
  • Miękki uchwyt
  • Można prać w pralce w temperaturze do 95°C

Zalecenie:

  • Do codziennego czyszczenia typowych powierzchni, w tym powierzchni delikatnych