3M™ Scotch-Brite™ EssentEco utěrka z mikrovlákna 2012, žlutá, 36 x 36 cm, 5 x 10 ks / krabice

Artiklové číslo: 7100087026
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 50 kusy
  • K objednání po násobcích: 50 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100087026
EAN / GTIN 04054596118218
Číslo výrobce 7100087026
L-číslo L01130 109185
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Lze prát až do 95 °C. nehrozí záměna aplikace v důsledku barevného kódování.

Výhoda:

  • Odstraňuje oleje, tuky, nečistoty, kapaliny a prach z různých povrchů
  • Lze použít suché, vlhké a mokré
  • Lze použít s přídavkem chemikálií nebo bez nich
  • Měkká rukojeť
  • Lze prát v pračce až do 95°C.

Doporučení:

  • Pro každodenní čištění běžných povrchů, dokonce i citlivých povrchů

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku