{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor | Brązowy | |
| Liczba taśm samoprzylepnych | 1 szt. | |
| Zawartość | Pojedynczy element | |
| Rodzaj produktu | Taśmy samoprzylepne | |
| Rodzaj taśmy samoprzylepnej | Z jednej strony | |
| Materiał podłoża | Folia PE | |
| Min. odporność na temperaturę | -18 stopni | |
| Obszar zastosowania | Na zewnątrz; Pomieszczenia | |
| Zastosowanie | Lakierowanie; Maskowanie; Znakowanie | |
| Właściwości | Dobre przyleganie; Odporność na ścieranie; Odporny na promieniowanie UV; elastyczne; odporny na rozdarcie | |
| Długość | 25 m | |
| Szerokość | 50 mm | |
| Grubość | 0,25 mm |
| Numer artykułu | 7100086951 | |
| EAN / GTIN | 05900422068884 | |
| Numer producenta | 7100086951 | |
| Numer L | L01310 866 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |