3M™ Barrier tape 8067E FAST-F, szürke, 50mm x 25m, 0.25mm

Cikkszám: 7100086951
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 24 darab
  • Rendelési lépések: 24 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Ragasztószalag

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100086951
EAN / GTIN 05900422068891
Gyártó száma 7100086951
L-szám L01310 866

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Világosbarna
A 3M által kifejlesztett hordozófilm tömíti a köröm és a tűzőlyukak nedvességtartalmát (ASTM 1970 kompatibilis)
A ragasztó nem vérzik és nem szúrja ki a ragasztót még magas nyári hőmérsékleten sem
Teljes szélesség: 50 mm
Az IFT Rosenheim által tesztelt különböző építőanyagok

Leírás:

A 3M™ FAST-F 8067E tömítőszalag egy egyoldalas öntapadó, levegő- és vízálló akrilát tömítőszalag szerkezeti kötések létrehozásához, valamint membránfóliák és alulfeszítő membránok illesztéséhez és javításához. Ez egy rendkívül tartós és rugalmas, nagy teljesítményű ragasztószalag hornyolt védőpapírral az ajtó- és ablakkeretek könnyű ragasztásához páravédő membránokhoz vagy szilárd konstrukcióhoz, valamint beltéren és kültéren történő átvezetésekhez és csatlakozásokhoz.

Jellemző:

Rugalmas és rugalmas// Rugalmas és rugalmas
Hornyolt védőpapír// Hornyolt védőpapír
szögmentes// szögmentes
UV-álló akár 6 hónapig// UV-álló akár 6 hónapig
-18⁰C-ig használható// -18⁰C-ig használható
Szinte minden építőanyaghoz tapad// Szinte minden építőanyaghoz tapad
áttetsző// áttetsző
LEED minősítési pontokra jogosult// LEED minősítési pontokra jogosult

Figyelem:

Sealing around openings and joints in building applications
Sealing of penetrations and window joints in exterior walls
Sealing of feed throughs for cables
As a concealed flashing in vertical walls in frame construction
Seaming air and vapour membranes
Taping gaps and penetrations to stop free air flow