3M™ Easy Trap Duster Sheets, 127 mm x 152 mm, 60/Box

Nr art.: 7100081547
Ustaw cenę 8 Sztuka (PLN 101,83 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Ustaw cenę 8 Sztuka (z VAT)
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
Numer artykułu 7100081547
EAN / GTIN 50051125859221
Numer producenta 7100081547
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Trap up to eight times more dirt, dust and sand than when using traditional dust mops with 3M™ Easy Trap™ Sweep & Duster Sheets. These convenient sheets can used both sides before disposing, mean no laundering. Clean surfaces quickly and easily as it glides through and traps debris, especially hair. It’s ideal for use in dry or wet environments on most horizontal surfaces. Use as little or as much as needed – the sheets come in rolls perforated every 15 cm.

Zaleta:

  • Duster system that traps and holds up to eight times more dust, dirt, sand and hair than traditional mops
  • Low drag reduces worker fatigue
  • Works in dry and wet environments
  • Works on most horizontal surfaces
  • Two sided disposable sheets for use with your current dusting tools

Zalecenie:

  • Duster system for trapping dust, dirt, sand and hair