• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Reinigungsvlies Easy Trap, Weiß, 127 mm x 9,1 m, 8 Rollen/Karton

Artikel-Nr.: 7100081547
Setpreis 8 Stück (20,66 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Setpreis 8 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 7100081547
EAN / GTIN 50051125859221
Herstellernummer 7100081547
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nehmen Sie mit dem 3M™ Reinigungsvlies Easy Trap™ bis zu acht Mal mehr Schmutz, Staub und Sand auf als mit herkömmlichen Systemen. Vor der Entsorgung wird die beidseitige Nutzung der Tücher empfohlen. Sie reinigen Oberflächen schnell und einfach, da sie beim Darübergleiten Schmutz und insbesondere Haare aufnehmen. Sie sind ideal verwendbar auf den meisten horizontalen Oberflächen, ob feucht oder trocken. Verwenden Sie so viele wie nötig – die Tücher werden als Rollen geliefert, die alle 15 cm perforiert sind.

Vorteil:

  • Reinigungssystem, das acht Mal mehr Staub, Schmutz, Sand und Haare aufnimmt als herkömmliche Systeme
  • Der geringe Widerstand beim Wischen beugt einem schnellen Ermüden beim Reinigen vor
  • Einsetzbar in trockenen und feuchten Umgebungen
  • Geeignet für die meisten horizontalen Oberflächen
  • Doppelseitiges Reinigungsvlies zur Verwendung mit Ihren vorhandenen Reinigungsgeräten
  • Individuelle Größe durch perforierte Abrisse, doppelseitig einsetzbar
  • Besteht aus mindestens 60% Recycling-Material

Empfehlung:

  • Reinigungssystem zur Aufnahme von Staub, Schmutz, Sand und Haaren