{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Oznaczenie producenta | Finesse-it™ Polierschaumpad | |
| Kolor | Białe | |
| Stopień rozdrobnienia | wyjątkowo drobne | |
| Średnica | 80 mm | |
| Opis kształtu | płaskie | |
| Jednostka napędowa | Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna | |
| Materiał | z tworzywa sztucznego | |
| Materiał do obróbki | Wszystkie metale; tworzywo sztuczne | |
| Stopień wypolerowania | polerowanie końcowe | |
| Rodzaj produktu | Tarcza polerska |
| Numer artykułu | 7100079034 | |
| EAN / GTIN | 04054596062511 | |
| Numer producenta | 7100079034 | |
| Numer L | L51710 1650 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |