• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

3M™ Finesse-it™ pěnový leštící polštářek, 80 mm, PN65883

Artiklové číslo: 7100079034
  • Minimální množství pro objednání 300 ks
  • K objednání po násobcích: 300 ks

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Označení výrobce Finesse-it™ Polierschaumpad
Barva Bílá
Stupeň jemnosti extra jemný
Průměr 80 mm
Popis tvaru plochý
Hnací stroj Excentrické brusky
Materiál plast
Vhodnost materiálu Plast; Všechny kovy
Leštící fáze konečná politura
Druh produktu Lešticí kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100079034
EAN / GTIN 04054596062511
Číslo výrobce 7100079034
L-číslo L51710 1650
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pěnové podložky 3M™ Finesse-IT™ používejte pro měkký a hladký povrch na dřevěných, automobilových, námořních a leteckých površích. Naše pěnové podložky jsou určeny pro použití s lešticími laky 3M™ Finesse-IT™. Pro upevnění k pufrům, orbitálním nástrojům a rotačním bruskám s proměnnou otáčky. Podložky s vaflovanou vrstvou poskytují dostatečný kontaktní povrch a minimalizují tvorbu tepla a jsou určeny pro použití s pufry a orbitálními leštěnými tělísky. Ploché podložky také pracují s rotačními leštičkami a poskytují rovnoměrný kontaktní povrch pro vynikající lešticí výkon.

Výhoda:

  • Poskytuje měkký a hladký povrch pro nanášení laků 3M™ Finesse-IT™
  • Destičky jsou kombinovány s pufry, náhodnými orbitálními nástroji a variabilními lešticími stroji otáčky, aby bylo dosaženo požadované úpravy
  • Opravy nátěrů bez přelakování
  • Upevňovací systém 3M™ Hookit™ udržuje podložku v bezpečí a umožňuje rychlou výměnu podložky
  • Destičky jsou kombinovány s pufry, náhodnými orbitálními nástroji a variabilními lešticími stroji otáčky, aby bylo dosaženo požadované úpravy

Doporučení:

  • Pro finální a extra jemné dokončovací kroky pro automobilové OEM CLEAR povlaky a pro odstranění škrábanců písku nebo vírových značek z předchozích dokončovacích kroků