3M™ Finesse-it™ Foam Buffing Pad, 80 mm, PN65875

Nr art.: 7100078852
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 200 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 200 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, czerwony Czerwony sygnalizacyjny
Oznaczenie producenta Finesse-it™ Polierschaumpad
Kolor czerwony

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100078852
EAN / GTIN 04054596062528
Numer producenta 7100078852
Numer L L51710 446
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

For a soft, smooth finish on wood, auto, marine and aerospace surfaces, use 3M™ Finesse-it™ Foam Buffing Pads. Our foam buffing pads are designed for use with 3M™ Finesse-it™ polishes. Attach to buffers, orbital tools and variable speed rotary polishers. The waffle faced pads provide sufficient contact surface and minimise heat build-up and are designed for use with buffers and orbital polishes. The flat faced pads also work with rotary polishers and provide a consistent contact surface to deliver a superior polishing performance.

Zaleta:

  • Provides soft, smooth surface for applying 3M™ Finesse-it™ polishes
  • Waffle face option provides sufficient contact surface without excess heat build up
  • Flat face option provides 100% contact for maximum cut and smooth running operation
  • Helps repair and restore coatings without repainting