• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ Finesse-it™ boina de pulido de espuma, 80 mm, PN65875

Número de artículo: 7100078852
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 200 Piezas
  • Pasos del pedido: 200 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Esponja abrasiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100078852
EAN / GTIN 04054596062528
Número del fabricante 7100078852

Descripción

Ejecución:

Espuma de pulido gris: combina un gran arranque de virutas con la mayor vida útil
Espuma de pulido roja: consigue muy buenos resultados con una durabilidad igualmente sorprendente
Espuma de pulido blanca: produce un verdadero alto brillo y resultados de acabado impresionantes

Descripción:

Las boinas de pulido de espuma 3M™ Finesse-it™ se han diseñado para su empleo con los abrillantadores 3M™ Finesse-it™. Acóplelas a pulidoras, lijadoras orbitales y abrillantadoras giratorias de velocidad variable para ofrecer un acabado suave en superficies de madera, carrocería, de barcos y aeroespaciales.

Característica:

Cree superficies suaves antes de aplicar los abrillantadores 3M™ Finesse-it™
Logre acabados satinados, semibrillantes y de alto brillo en recubrimientos de madera, carrocería, de barcos y aeroespaciales
Repara recubrimientos sin necesidad de volver a pintar
La superficie ondulada garantiza una buena superficie de contacto y minimiza la generación de calor

Nota:

Empléelas con los abrillantadores 3M™ Finesse-it™ para lograr un acabado profesional en recubrimientos de madera, carrocería, de barcos y aeroespaciales