3M™ PPS™ Sada víčka a vnitřního kelímku, 850 ml, 200 µm, 16024

Artiklové číslo: 7100067538
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Řada 3M™ PPS™
Označení výrobce PPS™ Deckel- und Innenbecher Kits
Obal Bedna / krabice / box
Materiál těleso plast
Materiál rozprašovací hlava plast
Materiál tryska na postřik plast
Druh produktu Rozprašovač
Vhodné pro čisticí prostředky
Vlastnosti se stupnicí

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100067538
EAN / GTIN 04054596009424
Číslo výrobce 7100067538
L-číslo L01130 109122
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Sady víka a vnitřního příslušenství 3M™ PPS™ (první vydání není kompatibilní s produkty řady 2,0 3M™ PPS™) obsahují jednorázová víka, vnitřní kádinky a víčka speciálně navržená pro použití se systémem zpracování barev 3M™ PPS™. Každé víko 3M™ PPS™ má trvale integrovaný systém filtr, který zajišťuje optimální filtraci barvy během aplikace. Můžete si vybrat z víček s 125 filtry µ, které jsou často doporučovány pro vodou ředitelné barvy, nebo s 200 filtry µ pro tradiční barvy na bázi rozpouštědel. Pro použití doporučené barvy filtr pro každou barvu se vždy poraďte s výrobcem barvy. Víčka a vnitřní pohárky jsou k dispozici ve stejných velikostech pro šálky a manžety 3M™ PPS™ (první verze), což umožňuje technikům míchat měření až do 850 ml postupně. K dispozici jsou následující velikosti víček a pohárků: Sada 3M™ PPS™ s víčky a vnitřními kelímky; mini-velikost pro použití s šálky a manžetami 3M 3M 3M™ PPS™ 180 4 ml – skvělá pro opravy bodů a opravy nátěrů na plechové sadě™ PPS™ s víčky a vnitřními kelímky ve střední velikosti pro použití s kelímky a manžetami 3M™ PPS™ 400 ml a pouty – skvělá pro opravy nátěrů na 2 850 listů 3M™ PPS™ s víčky a vnitřními kelímky 3M PPS™ 650 ml v 3M™ PPS™ PPS™ PPS™ vnější kelímky PPS™ 3 ml a 3M Ml

Výhoda:

  • Navrženo výhradně pro použití s produkty 3M™ PPS™.
  • Není kompatibilní s produkty řady 2,0 3M™ PPS™.
  • Sady obsahují jednorázové víčka s mikrofiltry, vnitřní pohárky a uzávěry.
  • K dispozici pro šálky a manžety 3M™ PPS™ ve čtyřech velikostech od 180 ml do 850 ml pro bodové opravy až po velké opravy.
  • Systém zpracování barev 3M™ PPS™ je jednosměrné, kompletní řešení pro měření, míchání, filtrování a nanášení barev.
  • Systém umožňuje malířům malovat v konstantním úhlu 90 stupňů bez ohledu na orientaci obrobené části (i přes hlavu).
  • Snižuje riziko vnější kontaminace, zaručuje rovnoměrné nanášení barvy a snižuje spotřebu barvy.
  • Systém zpracování barev 3M™ PPS™ snižuje spotřebu rozpouštědla, přípravu a dobu čištění.
  • Uzávěry umožňují dočasné utěsnění a ochranu nekatalyzovaných barev.