3M Xtract™ Cubitron™ II tarcza papierowa 732U, gramatura 150+ g/m², 125 mm, z wieloma otworami

Nr art.: 7100066675
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 250 sztuki
  • Etapy zamówienia: 250 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Papierscheibe 732U
Platformy kształt okrągły
Średnica 125 mm
Jednostka napędowa Szlifierka mimośrodowa oscylacyjna
Uchwyt Rzep
Podłoże ścierniwa Papier
Schemat otworów, Z odsysaniem pyłu Perforacja okrągła
Kolor Fioletowy
Rodzaj produktu Tarcze szlifierskie na rzep
Metoda szlifowania Szlifowanie płaszczyzn
Do materiału aluminium; drewno; stal
Grupa materiałów wielomateriałowy
Możliwość użycia do Obróbka powierzchni
Właściwości Z odsysaniem pyłu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100066675
EAN / GTIN 00076308642617
Numer producenta 7100066675
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Tarcze te doskonale nadają się do wielu różnych zastosowań, w których najważniejsze znaczenie ma usuwanie materiału. Sprawdzają się one szczególnie dobrze w przypadku wielu podłoży, zwłaszcza metali, materiałów kompozytowych, powłok żelowych i drewna białego. Podłoże papierowe o gramaturze C doskonale nadaje się do zastosowań związanych z szlifowaniem, w których stabilność krawędzi nie ma pierwszorzędnego znaczenia. Najlepsze rezultaty osiąga się przy użyciu szlifierek mimośrodowych 3M Xtract™. Dzięki rozrzuceniu ziaren ściernych w sposób otwarty między nimi pozostaje więcej miejsca, dzięki czemu pył i inne cząstki ścierne są łatwiej usuwane, zamiast osadzać się na krawędziach tnących ziaren. Powłoka odpychająca pył pozwala tarczy dłużej szlifować drewno miękkie, lakiery i inne materiały, które w przeciwnym razie zatykałyby tarczę i ograniczały jej wydajność szlifowania. Wszystko to zapewnia wyższą wydajność i mniejsze zużycie materiałów. Jeśli pył nie zatyka krawędzi tnącej materiału ściernego, tarcze z papieru ściernego zapewniają intensywniejsze i szybsze ścieranie. Opatentowany system perforacji Multihole w naszych produktach 3M Xtract™ usuwa kurz szybciej niż produkty z pięcioma lub sześcioma otworami. Tego wzoru otworów nie trzeba dopasowywać do otworów w talerzu szlifierskim. Dzięki temu wymiana szyb jest szybka i łatwa. Aby zapewnić optymalne odsysanie pyłu, należy używać tej tarczy wraz z talerzem mocującym 3M Xtract™ oraz szlifierką mimośrodową z systemem odsysania (oba elementy dostępne osobno).

Zaleta:

  • BARDZO WSZECHSTRONNE MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA: Wszechstronny krążek, który sprawdza się w różnych zastosowaniach – od szlifowania mimośrodowego po szlifowanie zgrubne – przy czym punkt ciężkości leży na usuwaniu materiału.
  • ZOPTYMALIZOWANY DO SZLIFOWANIA EKSENTRYCZNEGO: Opatentowany system perforacji 3M Xtract™ Multihole zapewnia wyjątkowo skuteczne odsysanie pyłu, co zapobiega zatykaniu się narzędzi, zwiększa wydajność pracy i zapewnia czystsze środowisko pracy
  • DZIAŁA DOSKONALE NA WIELU POWIERZCHNIACH: Nadaje się do aluminium, stali węglowej, materiałów kompozytowych, drewna, włókna szklanego, powłok żelowych, lakierów nawierzchniowych i farb
  • SZYBKA I ŁATWA WYMIANA SZYB: System mocowania 3M™ Hookit™ ułatwia wymianę tarcz i pomaga zoptymalizować ich żywotność
  • ROZSYP: Otwarta konstrukcja i specjalna powłoka zapobiegają zatykaniu się i zapewniają optymalną wydajność skrawania przez cały okres eksploatacji tarczy
  • REWOLUCYJNA KONSTRUKCJA ZIARNA: Technologia precyzyjnych ziaren firmy 3M pozwala na cięcie nawet dwukrotnie szybciej niż w przypadku tradycyjnych materiałów ściernych
  • CIĘŻKI MATERIAŁ NOŚNY: Sztywna podkładka papierowa typu C nadaje się do agresywnego szlifowania
  • DOSTĘPNE W RÓŻNYCH GRUBOŚCIACH: Wybierz spośród ziarnistości od 80+ do 220+ tę, która najlepiej pasuje do Twojego konkretnego zastosowania