• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M Xtract™ Cubitron™ II Papierscheibe 732U, 150+ C-weight, 125 mm, multihole

Artikel-Nr.: 7100066675
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 250 Stück
  • Bestellschritt: 250 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Papierscheibe 732U
Form rund
Durchmesser 125 mm
Antriebsmaschine Exzenterschleifer
Aufnahme Klett
Schleifmittelunterlage Papier
Lochbild, mit Staubabsaugung Rundlochung
Farbe violett
Produktart Klettschleifscheibe
Schleifverfahren Flachschleifen
geeignet für Material Aluminium; Holz; Stahl
Werkstoffgruppe Multimaterial
geeignet zum Flächenschleifen
Eigenschaften mit Staubabsaugung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100066675
EAN / GTIN 00076308642617
Herstellernummer 7100066675
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Diese Scheiben eignen sich ideal für viele verschiedene Anwendungen, bei denen es vor allem auf den Materialabtrag ankommt. Sie lassen sich bei zahlreichen Substraten besonders gut verwenden, insbesondere Metallen, Verbundstoffen, Gelbeschichtungen und Weißholz. Die Papierunterlage mit C-Gewicht eignet sich gut für Schleifanwendungen, bei denen es nicht in erster Linie auf Kantenstabilität ankommt. Die besten Ergebnisse lassen sich zusammen mit 3M Xtract™ Exzenterschleifern erzielen. Durch eine offene Streuung ist zwischen den Schleifkörnern mehr Platz, sodass Staub und andere Schleifpartikel leichter abgeführt werden, anstatt die Schneidkante der Körner zuzusetzen. Die staubabweisende Beschichtung ermöglicht der Scheibe, länger Weichhölzer, Lacke und anderen Materialien zu schleifen, die sonst die Scheibe verstopfen und die Schleiffähigkeit beeinträchtigen würden. All das gewährleistet eine höhere Produktivität und einen geringeren Materialverbrauch. Wenn Staub die Schneidkante der Schleifmittel nicht zusetzen kann, bieten Schleifpapierscheiben einen stärkeren und schnelleren Abtrag. Die patentierte Multihole-Lochung bei unseren 3M Xtract™ Produkten entfernt Staub schneller als Produkte mit fünf oder sechs Löchern. Dieses Lochdesign muss nicht auf die Löcher des Schleiftellers ausgerichtet werden. Dadurch sind schnelle und einfache Scheibenwechsel möglich. Verwenden Sie diese Scheibe zusammen mit einem 3M Xtract™ Stützteller und einem Exzenterschleifer mit Absaugung (beide separat erhältlich), um eine optimale Staubabsaugung sicherzustellen.

Vorteil:

  • SEHR VIELSEITIGE ANWENDUNGSMÖGLICHKEITEN: Eine vielseitige Scheibe, die Anwendungen vom Exzenterschliff bis zum Grobschleifen bewältigt, wobei der Schwerpunkt auf dem Materialabtrag liegt.
  • OPTIMIERT FÜR DEN EXZENTERSCHLIFF: Die patentierte 3M Xtract™ Multihole-Lochung gewährleistet eine besonders gute Staubabsaugung, die ein Zusetzen verhindert, die Produktivität steigert und für eine sauberere Arbeitsumgebung sorgt
  • FUNKTIONIERT GUT AUF VIELEN OBERFLÄCHEN: Geeignet für Aluminium, Kohlenstoffstahl, Verbundwerkstoffe, Holz, Glasfaser, Gelbeschichtung, Decklacke und Lack
  • SCHNELLE UND EINFACHE SCHEIBENWECHSEL: Das 3M™ Hookit™ Befestigungssystem ermöglicht einfache Scheibenwechsel und trägt dazu bei, die Standzeit zu optimieren
  • OFFENE STREUUNG: Die offene Streuung und spezielle Beschichtung verhindern ein Zusetzen und sorgen für optimale Abtragsraten über die gesamte Standzeit der Scheibe
  • REVOLUTIONÄRES KORNDESIGN: 3M Präzisionskorntechnologie schneidet bis doppelt so schnell wie herkömmliche Schleifmittel
  • SCHWERES TRÄGERMATERIAL: Feste C-Papierunterlage eignet sich für aggressive Schleifarbeiten
  • IN VERSCHIEDENEN KÖRNUNGEN ERHÄLTLICH: Wählen Sie aus Körnungen zwischen 80+ und 220+, diejenige aus, die sich für Ihre spezielle Anwendung eignet

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb