3M™ Metalised Conspicuity Vehicle Marking 943-71, Yellow, ECE 104 marked, 50.8 mm x 50 m

Nr art.: 7100064796
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Kolor żółty
Szerokość 51 mm
Wysokość 50 000 mm
Liczba tablic/naklejek 1 szt.
Rodzaj produktu Naklejka
Platformy Prostokąt
Fotoluminescencyjny nie
Norma ISO 17398
Sposób dostawy szt.
Materiał Folia PVC

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100064796
EAN / GTIN 00051115773303
Numer producenta 7100064796
Numer L L01130 109110
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M offers a range of homologated retroreflective marking tapes that carry the compulsory ″E-mark″ and meet all the requirements of regulation ECE104. All of the marking tapes are classified as C-class, meaning they are the brightest markings permitted by the regulations.

Zaleta:

  • Fewer accidents mean less downtime, less contracts missed and savings on repair costs
  • Improve corporate image through being more proactive about safety
  • Protect your company against potential legal action related to third party safety
  • PVC free product construction with solvent free adhesive technology
  • Easy to remove liner
  • Superior day and nighttime brightness
  • Retains reflectivity when totally wet by rain or when viewed at wide entrance angles
  • No dirt and water penetration
  • Pressure sensitive adhesive
  • UN-ECE104 Class C approved