{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color | amarillo | |
| Anchura B | 51 mm | |
| Altura H | 50.000 mm | |
| Número de señales / adhesivos | 1 ud. | |
| Tipo de producto | Pegatina | |
| Forma | Forma rectangular | |
| Fotoluminiscente | no | |
| Norma | ISO 17398 | |
| Tipo de rep. | Unidad | |
| Material | Lámina de PVC |
| Número de artículo | 7100064796 | |
| EAN / GTIN | 00051115773303 | |
| Número del fabricante | 7100064796 | |
| Número L | L01130 109110 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |