• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Taśma malarska 3M™ Aqua Washi 2899, niebieska, 48 mm x 50 m

Nr art.: 7100055238
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 24 sztuki
  • Etapy zamówienia: 24 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Seria 3M™ Aqua Washi 2899
Oznaczenie producenta Aqua Washi Malerabdeckband 2899
Kolor Niebieskie
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Papier
Masa klejowa akrylan
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem; Znakowanie
Właściwości Do zrywania ręką; Usuwanie bez pozostałości
Długość L 50 m
Szerokość B 48 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100055238
EAN / GTIN 08021684758256
Numer producenta 7100055238
Numer L L01310 158
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Taśma ta to niebieska taśma maskująca, która nadaje się do wielu zastosowań, na przykład w transporcie, budownictwie i branży motoryzacyjnej.

Zaleta:

  • Charakteryzuje się cienkim, elastycznym materiałem nośnym, który zapewnia ostre krawędzie linii zarówno w przypadku krzywych, jak i prostych
  • Wytrzymały klej akrylowy, który można łatwo usunąć, charakteryzujący się dobrą odpornością na temperaturę
  • Łatwo odrywać ręką, a dodatki zapobiegają łuszczeniu się podczas wypalania
  • Łatwe usuwanie kleju