3M™ Aqua Washi Tape malířská folieTape malířská folie 2899, 48 mm x 50 m

Artiklové číslo: 7100055238
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 24 kusy
  • K objednání po násobcích: 24 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada 3M™ Aqua Washi 2899
Označení výrobce Aqua Washi Malerabdeckband 2899
Barva Modrá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Papír
Lepicí hmota akrylát
Rozsah použití Vnitřní oblast
Použití Krycí práce; Označení
Vlastnosti Možnost utržení rukou; Odstranění beze zbytku
Délka L 50 m
Šířka B 48 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100055238
EAN / GTIN 08021684758256
Číslo výrobce 7100055238
L-číslo L01310 158
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tato lepicí páska je modrá maskovací páska vhodná pro širokou škálu aplikací, včetně dopravy, stavebnictví a automobilového průmyslu.

Výhoda:

  • Vyznačuje se tenkým, flexibilním podkladový materiál pro ostré barevné hrany na zakřivených a rovných barevných liniích
  • Robustní akrylové lepidlo pro snadné odstranění s dobrou teplotní odolností
  • Snadné odtržení rukou, přísady zabraňují odlupování během procesu hoření
  • Snadné odstranění lepidla