Półmaska wielokrotnego użytku 3M™ wymagająca niewielkiej konserwacji, rozmiar L 06963

Nr art.: 7100049928
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 8 sztuki
  • Etapy zamówienia: 8 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Szare Srebrny szary
Oznaczenie producenta 3M™ Wartungsarme Mehrweg-Halbmaske, Large 06963
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Szare

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100049928
EAN / GTIN 04046719952533
Numer producenta 7100049928
Numer L L01110 416
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Półmaski środków ochrony dróg oddechowych 3M™ z serii 6000 są niedrogie, łatwe w pielęgnacji i obsłudze. Nasze półmaski środków ochrony dróg oddechowych wielokrotnego użytku zostały zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkowania. Są wykonane z lekkiego, elastomerowego materiału, który zapewnia komfort noszenia nawet podczas długotrwałej pracy, i wyposażone są w pałąk na głowę oraz łatwy w zapinaniu pasek na kark. Chronią przed gazami, oparami i cząstkami stałymi. Do ich mocowania bagnetowego można podłączyć wiele różnych lekkich filtrów podwójnych – dokładnie tak, jak tego potrzebujesz. Dzięki konstrukcji z podwójnym filtrem ciężar jest równomiernie rozłożony na całej masce, a smukła konstrukcja tylko w minimalnym stopniu ogranicza pole widzenia. Ponadto zapewnia lepszą kompatybilność z przyłbicami spawalniczymi i szlifierskimi. Maski te zapewniają wyjątkowy komfort użytkowania i elastyczność, ponieważ można je stosować również w połączeniu z systemami sprężonego powietrza 3M™ i są kompatybilne ze wszystkimi filtrami 3M™ z serii 2000, 5000 i 6000 (z wyjątkiem filtrów 3M™ 6098 i 6099). Do serii 6000 dostępny jest specjalny asortyment części zamiennych i akcesoriów, dzięki którym można zachować komfort noszenia i stopień ochrony nawet w przypadku zużycia lub uszkodzenia elementów. Maski są dostępne w trzech rozmiarach – małym, średnim i dużym.

Zaleta:

  • Niskie koszty, łatwe w utrzymaniu i proste w obsłudze
  • Półmaski środków ochrony dróg oddechowych wielokrotnego użytku, zaprojektowane z myślą o wygodzie użytkowania
  • Pasek na głowę i łatwy w zapinaniu pasek na kark
  • Lekki, elastomerowy materiał, który zapewnia komfort noszenia nawet podczas długotrwałej pracy
  • Smukła konstrukcja minimalizuje ograniczenie pola widzenia
  • Konstrukcja z podwójnym filtrem zapewnia równomierny rozkład ciężaru i jedynie minimalne ograniczenie pola widzenia
  • Do złącza bagnetowego można podłączyć wiele różnych filtrów
  • Ochrona przed gazami, oparami i cząstkami stałymi
  • Kompatybilny z filtrami 3M™ z serii 2000, 5000 i 6000 – dokładnie dostosowany do Państwa potrzeb
  • Można go stosować wraz z systemami sprężonego powietrza 3M™, co zapewnia większy komfort użytkowania i elastyczność
  • Dostępne w trzech rozmiarach – małym, średnim i dużym