3M™ Opakovaně použitelná polomaska s nízkými nároky na údržbu, velká, 06963

Artiklové číslo: 7100049928
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 8 kusy
  • K objednání po násobcích: 8 kusy
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Barevný odstín, Šedá Stříbrná šedá
Označení výrobce 3M™ Wartungsarme Mehrweg-Halbmaske, Large 06963
Přípojka – filtr Bajonety
Typ filtru Filtr na částice; Plynový filtr
Třída ochrany -
Zásobování energií Žádné napájení
Barva Šedá
Druh produktu Polomaska
Vlastnosti masky Flexibilní nosní třmen; Opakovaně použitelný
Obsah 1 ks
Velikost Unisex L

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100049928
EAN / GTIN 04046719952533
Číslo výrobce 7100049928
L-číslo L01110 416
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Polomasky respirátoru 3M™ řady 6000 jsou cenově výhodné, snadno se starají a snadno se používají. Naše opakovaně použitelné polomasky jsou určeny pro snadné použití. Jsou vyrobeny z lehkého elastomerového materiál, který se pohodlně nosí po delší dobu, a mají čelenku a snadno připevněný popruh na krk. Chrání před plyny, výpary a částicemi. K bajonetovému připojení lze připojit širokou škálu lehkých dvojitých filtrů – přesně tak, jak je potřebujete. Design duálního filtru rovnoměrně rozloží hmotnost na masku a tenký design minimalizuje zorné pole. Umožňuje také lepší kompatibilitu s mířidly svářečů a brusek. Masky nabízejí mimořádně snadné použití a flexibilitu, protože je lze použít také se systémy stlačeného vzduchu 3M™ a jsou kompatibilní se všemi filtry řady 3M™ 2000, 5000 a 6000 (kromě filtrů 3M™ 6098 a 6099). Řada 6000 nabízí speciální řadu náhradních dílů a příslušenství, které vám pomohou udržet pohodlí a ochranu při opotřebení nebo poškození dílů. Masky jsou k dispozici ve třech velikostech – malé, střední a velké.

Výhoda:

  • Cenově výhodné, snadné a snadno ovladatelné
  • Opakovaně použitelné respirátorové polomasky určené pro snadné použití
  • Čelenka a snadno připevněný popruh na krk
  • Lehký elastomerový materiál, který se pohodlně nosí po delší dobu
  • Tenký design minimalizuje zorné pole
  • Konstrukce duálního filtru zajišťuje rovnoměrné rozložení hmotnosti a minimální omezení zorného pole
  • Existuje mnoho různých typů filtr, které lze připojit k bajonetovému připojení
  • Ochrana před plyny/výpary a částicemi
  • Kompatibilní s filtry řady 3M™ 2000, 5000 a 6000, které vyhovují vašim potřebám
  • Pracuje se systémy stlačeného vzduchu 3M™, aby vám poskytly snadnější použití a flexibilitu
  • K dispozici ve třech velikostech – malé, střední a velké