• Szanowni Klienci, w środę 9.09.2026 r., nasze biuro będzie czynne do godz. 14:00.

Taśma maskująca Scotch® o wysokiej wytrzymałości 244, złota, 36 mm x 100 m, 0,08 mm

Nr art.: 7100048317
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 32 sztuki
  • Etapy zamówienia: 32 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Odcień, Złoty Żółty złoty
Seria Scotch® 244
Oznaczenie producenta Scotch® Hochleistungsabdeckband 244
Kolor Złoty
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Papier
Masa klejowa akrylan
Siła klejenia na stali 2 N/mm
Rozciągliwość 6 %
Wytrzymałość na rozciąganie 77 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 100 stopni
Obszar zastosowania Na zewnątrz; Pomieszczenia
Zastosowanie Maskowanie; Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Właściwości Dobre przyleganie; Odporny na promieniowanie UV; Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozpuszczalniki; wodoodporny
Długość L 100 m
Szerokość B 36 mm
Grubość S 0,085 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100048317
EAN / GTIN 08021684756535
Numer producenta 7100048317
Numer L L01310 1347
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Ta taśma samoprzylepna może znaleźć zastosowanie w wielu różnych sytuacjach związanych z zaklejaniem. Obejmuje to w szczególności zastosowania, w których wymagana jest odporność na promieniowanie UV, usuwanie bez pozostawiania śladów oraz optymalna temperatura wynosząca 100°C utrzymywana przez 30 minut (np. na rynku morskim).

Zaleta:

  • Taśma ta posiada płaski papierowy nośnik oraz syntetyczny klej i charakteryzuje się dobrą odpornością na działanie rozpuszczalników i wody, a także dobrą przyczepnością do farby
  • Odporny na przenoszenie kleju i promieniowanie słoneczne, a także na wysokie temperatury (100 °C przez 30 min.)
  • Zapewnia wyraźną krawędź farby, jest łatwy w użyciu, odporny na łuszczenie się farby i można go usunąć bez pozostawiania śladów
  • Zapobiega przebijaniu się farby
  • Po podgrzaniu można go łatwo usunąć bez pozostawiania śladów

Zalecenie:

  • Do malowania i lakierowania na zewnątrz
  • Do zakrywania powierzchni przed pracami lakierniczymi w budownictwie
  • Do malowania w budowie metalowej, zwłaszcza w przypadku delikatnych powierzchni
  • Do przykrycia podczas uszczelniania spoin