Maskovací 3M™ Performance malířská folie 244, 36 mm x 100 m

Artiklové číslo: 7100048317
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 32 kusy
  • K objednání po násobcích: 32 kusy
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
Barevný odstín, Zlatá Zlatá žlutá
Řada Scotch® 244
Označení výrobce Scotch® Hochleistungsabdeckband 244
Barva Zlatá
Počet lepicích pásek 1 ks
Obsah Jeden kus
Druh produktu Lepicí pásky
Druh lepicí pásky Jednostranné
Nosný materiál Papír
Lepicí hmota akrylát
Lepicí síla na ocel 2 N/mm
Roztažnost 6 %
Pevnost v tahu 77 N/mm
Teplotní odolnost max. 100 stupeň
Rozsah použití Vnitřní oblast; Vnější oblast
Použití Krycí práce; Upevnit
Vlastnosti Odolávající UV záření; Odstranění beze zbytku; Tlumící; Voděodolné; odolné vůči rozpouštědlům
Délka L 100 m
Šířka B 36 mm
Tloušťka S 0,085 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100048317
EAN / GTIN 08021684756535
Číslo výrobce 7100048317
L-číslo L01310 1347
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Tento lepicí páska lze použít v různých maskovacích aplikacích. Patří sem zejména aplikace, kde je vyžadována odolnost proti UV záření a odstranění zbytků, stejně jako optimální teplota 100 °C po dobu 30 minut (například na mořském trhu).

Výhoda:

  • Tento lepicí páska je vybaven plochým papírovým nosičem a syntetickým lepidlem a nabízí dobrou odolnost vůči rozpouštědlům a vodě, stejně jako dobrou přilnavost barev
  • Odolný proti přenosu lepidla a slunečnímu záření a vysokým teplotám (100 °C po dobu 30 minut)
  • Poskytuje dobrou inkoustovou hranu, snadno se s ní manipuluje, je odolná vůči loupání barvy a zajišťuje odstranění zbytků
  • Zabraňuje průniku barvy
  • Po zahřátí se snadno odstraní, aniž by zůstaly zbytky

Doporučení:

  • Pro malování a malování ve venkovních prostorách
  • Pro zakrytí před malováním ve stavebnictví
  • Pro lakování v kovové konstrukci, zejména na citlivých površích
  • Pro zakrytí těsnění spoje