3M™ 101E maszkolószalag, bézs, 72 mm x 50 m, 0,125 mm, 12 tekercs dobozonként

Cikkszám: 7100044325
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 16 darab
  • Rendelési lépések: 16 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Takarólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100044325
EAN / GTIN 04046719937653
Gyártó száma 7100044325
L-szám L01310 390

Leírás

Kivitel:

Termék színe: Világosbarna
Kézzel fogható
Teljes hossz: 50 m
Teljes szélesség: 72 mm
Jó tapadás sok felületen

Leírás:

Az alapvető szakember a biztonságos fedéshez és a beltéri tartáshoz.

Jellemző:

Sima// Megbízható maszkoló szalag általános és kevésbé igényes alkalmazásokhoz
Jó azonnali tapadás számos felületen// Kézzel fogható
Könnyen címkézhető// Papírtartó gumi gyantával ragasztóanyag
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány 30 °C-ig..// Gyors és egyszerű kezelés
Beltéri betét-hez tervezve// Jó tapadás sok felületen
Azonnali felelősség
Szabályozott gördülési viselkedés

Figyelem:

Csomagoljon, csomagoljon, jelöljön, rögzítsen könnyen
Egyszerű beltéri lefedettség és védelem
Alacsony követelményű festési munkákhoz és hőmérsékleti terheléshez
Dekoratív tervezéshez
Címkézés