Taśma maskująca 3M™ do zastosowań przemysłowych, odporna na wysokie temperatury, model 501E, beżowa, 1526 mm x 50 m, grubość 0,150 mm

Nr art.: 7100042958
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 9 sztuki
  • Etapy zamówienia: 9 sztuki
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
Odcień, Beżowy Beżowy
Seria 3M™ 501E
Oznaczenie producenta 3M™ Industrie-Abdeckband für hohe Temperaturen 501E
Opakowanie luzem
Kolor Beżowy
Liczba taśm samoprzylepnych 1 szt.
Zawartość Pojedynczy element
Rodzaj produktu Taśmy samoprzylepne
Rodzaj taśmy samoprzylepnej Z jednej strony
Materiał podłoża Papier
Masa klejowa kauczuk naturalny
Rozciągliwość 10 %
Wytrzymałość na rozciąganie 106 N/mm
Maks. odporność na temperaturę 160 stopni
Obszar zastosowania Pomieszczenia
Zastosowanie Prace związane z zabezpieczaniem i osłanianiem
Właściwości Dobre przyleganie; Odbija ciepło; Odporność na wilgoć; Usuwanie bez pozostałości; odporny na rozpuszczalniki
Długość L 50 m
Szerokość B 1 526 mm
Grubość S 0,15 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100042958
EAN / GTIN 04046719932481
Numer producenta 7100042958
Numer L L01310 1706
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

Przeznaczony do wymagających zastosowań związanych z uszczelnianiem w przemyśle motoryzacyjnym, przy produkcji pojazdów specjalnych oraz w przemyśle, gdzie wymagana jest doskonała przyczepność i odporność na wysokie temperatury.

Zaleta:

  • Odporny na średnie temperatury w piekarniku do 160°C przez godzinę
  • Odporny na wysokie temperatury, przeznaczony do użytku wewnątrz pomieszczeń
  • Najbardziej wydajna taśma maskująca na papierowym nośniku
  • Doskonale dopasowuje się do nierównych powierzchni
  • Umożliwia wykonywanie bardzo precyzyjnych lakierowań
  • Odporny na wysokie temperatury
  • Odporny na działanie rozpuszczalników i wilgoci
  • Można usunąć w całości, nie pozostawiając śladów
  • Ostry kształt krawędzi kolorów
  • Bardzo dobra przyczepność lakieru i szpachlówki
  • Odporny na działanie rozpuszczalników i wilgoci
  • Można usunąć w całości, nie pozostawiając śladów

Zalecenie:

  • Do precyzyjnych prac lakierniczych, zwłaszcza w branży motoryzacyjnej, w temperaturach do 160°C
  • Nadaje się do wszystkich systemów lakierniczych
  • Nadaje się do systemów suszenia piecowego, na podczerwień oraz z lampami grzewczymi