{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, marrón | Beige Arena | |
| Serie | Performance 401E | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Performance Abdeckklebeband 401E | |
| Embalaje | sueltos | |
| Color | marrón | |
| Temperatura de almacenamiento mín. | 15 °C | |
| Temperatura de almacenamiento máx. | 25 °C | |
| Cantidad de cintas adhesivas | 1 ud. | |
| Contenido | Pieza única | |
| Tipo de producto | Cintas adhesivas | |
| Tipo de cinta adhesiva | De un lado | |
| Material de base | Papel | |
| Masa adhesiva | Caucho natural | |
| Fuerza de adherencia sobre acero | 10 N/mm | |
| Capacidad de estiramiento | 10 % | |
| Resistencia a la tracción | 100 N/mm | |
| Resistente a la temperatura hasta | 140 grados | |
| Intervalo de aplicación | Interior; Sustratos lisos | |
| Aplicación | Trabajos de cubrimiento | |
| Características | Eliminación sin residuos; Resistente a la humedad; Resistente a la humedad; resistente a los disolventes | |
| Longitud L | 50 m | |
| Anchura B | 48 mm | |
| Espesor S | 0,16 mm |
| Número de artículo | 7100042954 | |
| EAN / GTIN | 04046719932375 | |
| Número del fabricante | 7100042954 | |
| Número L | L01310 169 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |