3M Xtract™ Standard Back-up Pad, 05876, 152 mm x 19 mm x 7.93 mm, External 6 Holes, 10 ea/Case

Nr art.: 7100032853
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Rodzaj produktu Talerze szlifierskie
Średnica zewnętrzna 150 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100032853
EAN / GTIN 00051131058767
Numer producenta 7100032853
Numer L L51710 1696
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

New one piece threaded shank for low vibration and improved balance. Has radial vents for vacuum relief.

Zaleta:

  • J hooks securely hold a 3M™ Hookit™ disc or 3M™ Finesse-it™ buffing pad
  • For use with a random orbital sander, rotary sander, or right angle grinder
  • 3M™ Hookit™ system provides easy removal and re-use
  • 45 degree tapered edge provides some flexibility for feather-edging and blending

Zalecenie:

  • Use for sanding with a random orbital sander, rotary sander or right angle grinder
  • For work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt or flying debris