Standardní opěrnýDisc Pad opěrný talíř 3M™ Hookit™, žlutá, 150 mm, 6 otvorů

Artiklové číslo: 7100032853
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Druh produktu Opěrný talíř
Průměr vnější 150 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 7100032853
EAN / GTIN 00051131058767
Číslo výrobce 7100032853
L-číslo L51710 1696
Výrobce/odpovědná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Pomocí sady 3M™ Hookit™ brusný talíř připojte brusný nebo dokončovací kotouč 3M™ Hookit™ nebo leštící kotouč 3M™ Finesse-IT™ k řadě ručních brusných nástrojů. Naše brusný talíř uchopí nylonové smyčky disků 3M a zajistí jemnější povrchovou úpravu než disky se samolepicí zadní stranou. Díky 3M Hookit suchý zip lze objektiv snadno připevnit, vyjmout a znovu připevnit. To umožňuje jeho opakované použití a jeho brusný výkon je prodloužen. Kotouče nebo desky jsou připevněny hákem ve formě ″J″, jak je známo v každodenních aplikacích přilnavosti háků a smyček. Naše brusný talíř má hranu zkosenou pod úhlem 45°. To znamená, že může být použit flexibilně a může brousit oblast ostrými hranami nebo ji snadněji míchat. Systém Hookit je určen pro pracovní oblasti, kde samolepicí zadní okna mohou být znečištěna prachem, nečistotami nebo částicemi ve vzduchu.

Výhoda:

  • S háčky „J“ pro bezpečné držení objektivu 3M™ Hookit™ nebo houbičky 3M™ Finesse-IT™
  • Použijte s excentrická bruska, rotační bruska nebo úhlové brusky
  • Systém 3M™ Hookit™ umožňuje snadné vyjmutí a opětovné použití

Doporučení:

  • Pro broušení s excentrická bruska, rotační bruskou nebo úhlové brusky
  • Pro pracovní oblasti, kde samolepicí kotouče mohou být znečištěny prachem, nečistotami nebo letícími nečistotami