Tyrolit Plateau support pour disque fibre 125x22 mm 5/8 dur BASIC

Réf.: 710002
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Série BASIC
Diamètre 22 mm
Type de produit Plateaux-supports
Logement côté machine Alésage
Degré de dureté type dur
Diamètre extérieur 125 mm
Pour diamètre de disque 125 mm

Identification et classification

Référence article 710002
EAN / GTIN 9003177100024
Réf. fabricant 710002
Article hors catalogue L50140 2359
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • BASIC

Description:

  • Les plateaux support BASIC sont des accessoires adaptés aux disques fibre de Tyrolit et aident à obtenir les meilleurs résultats sur différentes surfaces.

Caractéristique(s):

  • Form: Grinding pad
  • Spécification : DUR
  • Dimension (D x H): 125 x 22 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Alésage: 22 mm
  • Aptitude des matériaux: Indépendant du matériau
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Bon support pour un fini de parfait

Utilisation:

  • Les plateaux offrent le meilleur support pour les disques fibres

Matière(s):

  • Indépendant du matériau
  • Indépendant du matériau

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Remarque(s):

  • Les plateaux offrent le meilleur support pour les disques fibres