Tyrolit rondelle di spessore per dischi fibrati 125x22 5/8 BASIC rigido

Codice art.: 710002
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
Serie BASIC
Diametro 22 mm
Tipo di prodotto Platorello di supporto
Attacco lato macchina Foro
Grado di durezza Es. dura
Diametro esterno 125 mm
Per diametro disco 125 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 710002
EAN / GTIN 9003177100024
Codice del produttore 710002
Numero-L L50140 2359
Produttore/persona responsabile Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Esecuzione:

  • BASIC

Descrizione:

  • La rondella di spessore BASIC* rappresenta un buon supplemento per tutte le nostre mole in fibra.
  • Questo accessorio offre un buon ausilio per il raggiungimento di ottimi risultati soprattutto per la finitura superficiale.

Proprietà:

  • Forma: Platorelli
  • Idoneità dei materiali: Indipendente dal materiale
  • Linea di prodotti: BASIC
  • Specifiche : DURO
  • Dimensioni (P x a): 125 x 22 mm
  • Diametro: 125 mm
  • Foratura: 22 mm
  • Strumento per: Smerigliatrice angolare

Vantaggi:

  • Supporto ottimale per una finitura della superficie perfetta

Uso:

  • Per fissare i dischi alla smerigliatrice angolare in modo semplice e veloce
  • Adatto per dischi diamantati a gancio e ansa TYROLIT Power da 125 mm

Materiale:

  • Indipendente dal materiale
  • Indipendente dal materiale

Per:

  • Smerigliatrice angolare

Nota:

  • Le rondelle di spessore assicurano un supporto ottimale per i lavori con i dischi in fibra