3M™ Faceshield WP Series, Polycarbonate, Clear, WP96

Nr art.: 7100016704
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Visier Serie WP
Kod producenta ramy 3M
Kolor Przezroczysty
Standardy odniesienia ramy EN 166
Odporność mechaniczna/termiczna ramy B; F
Właściwości ramy Możliwa wkładka korekcyjna
Rodzaj produktu Wizjer
Kod producenta szybki 3M
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki B; F
Materiał szybki Poliwęglan
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Standardowa ochrona przed promieniowaniem UV
Zakres zastosowania Pomieszczenia
Norma EN 166
Kategoria ochrony II

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 7100016704
EAN / GTIN 04046719834051
Numer producenta 7100016704
Numer L L01110 356
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Opis:

3M™ clear WP-series faceshields are certified to EN 166 and designed to provide protection against various industrial hazards including high speed particles, UV radiation, liquid splashes or molten metal splashes. They’re optical class 1 and provide protection against high speed particles of medium energy (120 m/s), grade B, or protection against particles with low energy (45m/s), grade F. Our clear WP-series faceshields are made from acetate or polycarbonate. They’re designed to fit 3M™ X5000 SecureFit™ series using the U5B Faceshield Mounting System and the H8 headgear. The snap in feature makes it quick and easy for the faceshields to connect to the Faceshield Holder. All WP-series faceshields are compatible with 3M™ V9 hard hat integrated safety glasses, 3M™ PELTOR™ ear muffs and communication headsets.

Zaleta:

  • 3M™ WP-series polycarbonate and acetate Faceshields certified to EN 166:2001, provide protection against high speed particles, liquid splashes and molten metal splashes
  • 3M™ WP-series Faceshields provide protection against UV
  • 3M™ WP-series clear Faceshields are optical class 1, curved and flat face polycarbonate or acetate aceshields with protection against high speed particles of medium energy (120 m/s), grade B, or of low energy (45 m/s), grade F
  • Designed to fit 3M™ SecureFit™ X5000 series hard hats using 3M™ U5B Faceshield Mounting System
  • Designed to fit 3M™ H8 headgear