3M™ Tuffmaster™ látóüveg WP96

Cikkszám: 7100016704
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Rostély

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100016704
EAN / GTIN 04046719834068
Gyártó száma 7100016704
L-szám L01110 356

Leírás

Kivitel:

Védelem az erős behatások és a folyadék kifröccsenése ellen
Méret: 180 mm x 380 mm
A WP-ellenzők az H8 fejre szerelhető egyszerű ellenorcserélő rendszerrel használhatók.

Leírás:

WP96 mm-es objektív, PC átlátszó

Jellemző:

Kiváló stabilitás

Figyelem:

Use with 3M™ Hard Hats